{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 25 000 min-1 | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 120 siateczka | |
| Do materiału | metale nieżelazne i kolorowe; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 554018 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197966155 | |
| Numer producenta | 554018 120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |