• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Ściernice 787C, ⌀ 76,2 mm, Ziarnistość: 60

Nr art.: 554016 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    13,21 PLN / 1 sztuka
  • z 50 sztuki
    11,02 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 845 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony karminowy
Platformy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Podłoże ścierniwa podłożu fibrowym
Spoiwo Żywica i żywica syntetyczna
Oznaczenie producenta 787C
Kolor Czerwony
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Krążek fibrowy
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Oznaczenia ziarnistości 3M Cubitron II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554016 60
EAN / GTIN 30076308896950
Numer producenta 7100100979
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z precyzyjnie uformowanym ścierniwem Cubitron™ II.
Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
Mocne podłoże fibrowe, szczególnie przydatne do obróbki krawędzi.

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.