Csiszolótárcsa 787C 60

Cikkszám: 554016 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,34 € / Darab
  • 50 Darab -től/tól
    1,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
879 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Maximális fordulatszám 20 000 min-1
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554016 60
EAN / GTIN 50076308896954
Gyártó száma 7100100979

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagy leválasztási teljesítmény és hosszú élettartam az önélező kerámia szemcsének (CER) köszönhetően.
Precíziós kialakítású Cubitron™ II csiszolószemcsével.
Stabil fiber alap, ideális szélek megmunkálásához.

Felhasználás:

Az 554089 sz. kemény csiszolótányérral használja.