Tarcze ścierne (CER), ⌀ 50,8 mm, ziarnistość: 36

Nr art.: 554012 36
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    7,86 PLN / 1 sztuka
  • z 100 sztuki
    6,54 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
5 820 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość
1 szt.
Platformy
wersja płaska
Średnica
50,8 mm
Jednostka napędowa
Szlifierka kątowa
Uchwyt
System szybkiej wymiany Roloc™
Maks. prędkość obrotowa
25 000 min-1
Podłoże ścierniwa
podłożu fibrowym
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Ściernice
Materiał ścierny
Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka)
36 siateczka
Grupa materiałów
metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554012 36
EAN / GTIN 4045197525970
Numer producenta 554012 36
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

System szybkiej wymiany z gwintem z tworzywa sztucznego (Roloc™, Combidisc® CDR) umożliwia bezpieczną i szybką wymianę narzędzia szlifierskiego jednym ruchem ręki.
bardzo wysoka wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).

Zastosowanie:

Do efektywnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu. Redukcja kosztów operacji wielostopniowych dzięki skróceniu czasów wymiany.
Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.

Wskazówka:

Roloc™ Bristle-Disc zob. 573510 i następne.