Šlifavimo diskas (CER), ⌀ 50,8 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 554012 36
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    1,51 € / 1 vnt.
  • Nuo 100 vnt.
    1,26 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Formos aprašymas plokščios formos
Skersmuo 50,8 mm
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis roloc™ greitojo keitimo sistema
Sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Šlifavimo priemonių padėklas Pluoštinis pagrindas
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 36 audinio tankumas
Medžiagų grupė Metalas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 554012 36
EAN / GTIN 4045197525970
Gamintojo numeris 554012 36
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo sistema su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu” per trumpiausią laiką.
Didelį patvarumą ir nuimamos medžiagos kiekį užtikrina pasigalandantys keraminiai grūdeliai (CER).

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.
Reikia dėti ant standžių atraminių lėkštelių Nr. 554089.

Pastaba:

Roloc™ Bristle-Disc rasite 573510.