Tarcza ścierna Actirox AF 799 (CER), ⌀ 76,2 mm, uziarnienie: 80

Nr art.: 554004 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    10,04 PLN / 1 Sztuka
  • z 50 sztuki
    8,35 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uziarnienie Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Actirox
Oznaczenie producenta Actirox AF 799 (CER)
Zawartość 1 szt.
Opis formy wersja płaska
Średnica 76,2 mm
Uchwyt Rzep
Maks. prędkość obrotowa 20 000 min-1
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 554004 80
EAN / GTIN 2050002075078
Numer producenta 6231.0080
Producent/osoba odpowiedzialna Abcon Industrial Products Ltd., H16 HY64 CavMac Hose Building, Cava, CAVAN, Ireland, www.abconireland.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo duża wydajność i trwałość dzięki samoostrzącemu się ziarnu ceramicznemu (CER).
Rodzaj ziarna: 100% ziarna ceramicznego VSM o geometrycznym kształcie.

Zastosowanie:

Z twardym talerzem szlifierskim nr 554089.