Zestaw ściernic na rzepy (SiC) 100-elem., ⌀ 21 mm, ziarnistość: 600

Nr art.: 553970 600
Ustaw cenę 100 sztuki (PLN 1,60 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość Ustaw cenę 100 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość 100 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 21 mm
Jednostka napędowa Inne
Uchwyt Rzep
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Materiał ścierny karborund (SiC)
Rozmiar ziarna (siatka) 600 siateczka
Właściwości Mocowanie na rzep

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553970 600
EAN / GTIN 4027497149247
Numer producenta A3302018600
Producent/osoba odpowiedzialna LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Spód krążków jest laminowany welurem pętelkowym przyczepionym do gumowego talerza szlifierskiego mocowanego na rzepy nr 553995. Do szybkiej wymiany krążków.

Zastosowanie:

Do systemów mikroszlifowania. Maksymalna prędkość robocza patrz gumowe talerze szlifierskie mocowane na rzepy nr 553995.