Klett-Schleifblatt (SiC) Set 100-teilig, ⌀ 21 mm, Körnung: 600

Artikel-Nr.: 553970 600
Setpreis 100 Stück (0,32 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 100 St.
Form flach
Durchmesser 21 mm
Antriebsmaschine Sonstige
Aufnahme Klett
Inhalt Einheit Stück
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifmittel Siliciumcarbid (SiC)
Korngröße (Mesh) 600 Mesh
Eigenschaften Klettaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 553970 600
EAN / GTIN 4027497149247
Herstellernummer A3302018600
Hersteller/verantwortliche Person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Die Rückseite der Scheiben ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

Verwendung:

Auf Mikro-Schleifsystemen. Arbeitshöchstgeschwindigkeit siehe Gummi-Schleifteller Klett Nr. 553995.