{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Długość materiału ściernego | 26 mm | |
| Średnica głowica | 16 mm | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Platformy | G | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Kapturki ścierne | |
| Materiał ścierny | karborund (SiC) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Titan | |
| Grupa materiałów | metalowe |
| Numer artykułu | 553327 1626G | |
| EAN / GTIN | 4062406271947 | |
| Numer producenta | 553327 1626G | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |