Capsula abrasiva (SiC) 1626G

Codice art.: 553327 1626G
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    1,31 € / Articolo
  • da 100 Articolo
    1,10 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
620 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • Forma: G

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio (SiC)
Sigla materiale abrasivo SiC
Grana 80
Forma G
⌀ Capsula abrasiva 16 mm
Lunghezza capsula abrasiva 26 mm
Velocità consigliata 12.000 min-1
Tipo di prodotto Capsula abrasiva

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 553327 1626G
EAN / GTIN 4062406271947

Tabella dati

Al/Mg
 
Metallo duro (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Carburo di silicio (SiC) ideale per la lavorazione di titanio, alluminio e rispettive leghe.

Uso:

Le capsule abrasive formate senza saldature vengono inserite sul corpo di gomma e tenute ferme dalla forza centrifuga della macchina in movimento. Le capsule abrasive sono facili e veloci da sostituire (avvitamento /svitamento nel senso della fessura).

Nota:

Compatibile solo con sistemi di capsule abrasive di supporto n. art. 553100.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    ⌀ e lunghezza capsule abrasive, forma Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello