Wiertło pełnowęglikowe bez wewnętrznego chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 5531884
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5531884
EAN / GTIN 7291075275292
Numer producenta 5531884
Numer L L24240 662

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 18 mm, właściwość chłodziwa (CSP): Zewnętrzny, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 17,7 mm, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - Metryczny 17,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 93 mm, zakres L/D 5xD, zakres L/D 5xD, długość całkowita (OAL): 143 mm, długość efektywna (LU): 71 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 18 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Średnica wiercenia (DC) 17,7 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 17,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Długość rowka (LCF) 93 mm
  • Zakres L/D 5xD
  • Liczba zębów 2
  • Długość całkowita (OAL) 143 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Długość użytkowa (LU) 71 mm