Wiertło pełnowęglikowe z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 5530534
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5530534
EAN / GTIN 7291075171747
Numer producenta 5530534
Numer L L24240 700

Opis

Opis:

  • Wiertło pełnowęglikowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 5/8″, właściwość chłodziwa (CSP): Zewnętrzny, kierunek (HAND): Prawa ręka, średnica wiercenia (DC): 5/8″, rozmiar wiertła / średnica cięcia (DC): - 5/8″, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość rowka (LCF): 2.54″, L/D zakres 5xD, L/D Bereich 5xD, długość całkowita (OAL): 5.24″, długość efektywna (LU): 2:54

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Średnica nominalna: 0 625 cale
  • Średnica wiercenia (DC): 5/8 cala
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC): - Cal 5/8″
  • Liczba ostrzy (NOF): 2
  • Długość rowka (LCF): 2,54″
  • Zakres L/D: 5xD
  • Liczba zębów: 2
  • Długość całkowita (OAL): 5,24″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,91 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Długość użytkowa (LU): 2,54″