{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost jádra (síťovina) | 150 mesh | |
| Průměr hlavy | 16 mm | |
| Typ ISO | A | |
| Brusiva | Speciální korund (97A) | |
| Doporučené otáčky max. | 12 000 min-1 | |
| Obsah | 1 ks | |
| Tvar | Tvar válce | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusná čepička |
| Katalogové číslo | 553053 1626A | |
| EAN / GTIN | 4062406123482 | |
| Číslo výrobce | 553053 1626A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |