Kapturki ścierne (CER), Ziarno 80, Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt: 1626G

Nr art.: 553035 1626G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    6,94 PLN / 1 sztuka
  • z 100 sztuki
    5,76 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
671 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kapturek ścierny - ⌀, długość, kształt Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rozmiar ziarna (siatka) 80 siateczka
Grupa materiałów metalowe
Średnica głowica 16 mm
Platformy G
Materiał ścierny Ziarno ceramiczne (CER)
Maks. zalecana prędkość obrotowa 12 000 min-1
Do materiału Stal stopowa
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt kulisty
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Spoiwo ceramika
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553035 1626G
EAN / GTIN 4062406120504
Numer producenta 553035 1626G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka agresywność i szybka obróbka ubytkowa dzięki zoptymalizowanemu wiązaniu ziaren.
Ziarno ceramiczne (CER), idealne do obróbki stali nierdzewnych i stopów niklu. Duża wydajność obróbki ściernej i chłodny szlif.

Zastosowanie:

Kapturki ścierne bez szwu, nasadzane na gumowy korpus, są pewnie utrzymywane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki ścierne są łatwe i szybkie w wymianie (przykręcanie/odkręcanie w kierunku szczeliny).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.