{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma esférica | |
| Diámetro cabeza | 16 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora recta | |
| Número de revoluciones máx. recomendado | 12.000 min-1 | |
| Forma | G | |
| Ligadura | cerámica | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Caperuza de rectificado | |
| Abrasivos | Grano de cerámica (CER) | |
| Tamaño de grano (malla) | 80 malla | |
| Para material | Acero fino; Acero | |
| Grupo de material | Metal |
| Número de artículo | 553035 1626G | |
| EAN / GTIN | 4062406120504 | |
| Número del fabricante | 553035 1626G | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |