• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wielofunkcyjne narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia, czołowania, toczenia wewnętrznego i zewnętrznego na automatach tokarskich i małych maszynach CNC

Nr art.: 5530129
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5530129
EAN / GTIN 7291075157512
Numer producenta 5530129
Numer L L24030 623

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 7 mm, długość funkcjonalna (LF): 41 mm, długość efektywna (LU): 14 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,1 mm
  • Średnica ostrza (DC) 7 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 41 mm
  • Długość użytkowa (LU) 14 mm