Wielofunkcyjne narzędzia pełnowęglikowe do wiercenia, czołowania, toczenia wewnętrznego i zewnętrznego na automatach tokarskich i małych maszynach CNC

Nr art.: 5530106
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5530106
EAN / GTIN 7291075157406
Numer producenta 5530106
Numer L L24030 27

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające pełnowęglikowe, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 6 mm, średnica cięcia (DC): 4 mm, długość funkcjonalna (LF): 34 mm, długość efektywna (LU): 12 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 6 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 34 mm
  • Długość użytkowa (LU) 12 mm