{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Platformy | Kształt kubka | |
| Średnica głowica | 3 mm | |
| Długość główki | 7 mm | |
| Średnica trzonka | 3 mm | |
| Długość całkowita | 50 mm | |
| Kątowniki | 8 stopni | |
| Materiał ścierny | Diament (D) | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Długość chwytu | 43 mm | |
| Uchwyt | Chwyt | |
| Min. zalecana prędkość obwodowa | 8 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obwodowa | 25 m/s | |
| Podłoże ścierniwa | metal | |
| spoiwo | Galwanicznie | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernica trzpieniowa | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 126 siateczka | |
| Do materiału | Szkło; Żeliwo; Z węglików spiekanych; Ceramika |
| Numer artykułu | 552700 T0307 | |
| EAN / GTIN | 4045197724533 | |
| Numer producenta | 552700 T0307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |