{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 1 ud. | |
| Descripción de la forma | Forma de taza | |
| Diámetro cabeza | 3 mm | |
| Longitud cabezal | 7 mm | |
| Diámetro vástago | 3 mm | |
| Longitud vástago | 43 mm | |
| Longitud total | 50 mm | |
| Asiento | Mango | |
| Velocidad circunferencial recomendada mín. | 8 m/s | |
| Velocidad circunferencial recomendada máx. | 25 m/s | |
| Soporte del abrasivo | Metal | |
| Ligadura | Galvanizado/a | |
| Ángulo | 8 grados | |
| Unidad contenido | unidad | |
| Tipo de producto | Piedra de esmerilado | |
| Abrasivos | Diamante (D) | |
| Tamaño de grano (malla) | 126 malla | |
| Para material | Vidrio; Fundición; Metal duro; Cerámica | |
| Grupo de material | MultiMaterial |
| Número de artículo | 552700 T0307 | |
| EAN / GTIN | 4045197724533 | |
| Número del fabricante | 552700 T0307 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |