Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, ⌀ główki: 6mm

Nr art.: 552600 6
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grupa materiałów
wielomateriałowy
Platformy
Kształt kulisty
Średnica głowica
6 mm
Długość główki
6 mm
Średnica trzonka
3 mm
Długość całkowita
45 mm
Rozmiar ziarna (mikrometry)
126 µm
Materiał ścierny
Diament (D)
Zawartość
1 szt.
Jednostka napędowa
Szlifierka prosta
Uchwyt
Chwyt
Min. zalecana prędkość obwodowa
8 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa
25 m/s
spoiwo
Galwanicznie
Jednostka zawartości
szt.
Rodzaj produktu
Ściernica trzpieniowa
Do materiału
Szkło; Żeliwo; Z węglików spiekanych; Ceramika

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552600 6
EAN / GTIN 4045197157157
Numer producenta 552600 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
15
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
15
kamień
 
15
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką diamentową. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)
Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.