Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, ⌀ główki: 12mm

Nr art.: 552600 12
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
342 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grupa materiałów wielomateriałowy
Platformy Kształt kulisty
Średnica głowica 12 mm
Długość główki 12 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość całkowita 60 mm
Rozmiar ziarna (mikrometry) 126 µm
Materiał ścierny Diament (D)
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Uchwyt Chwyt
Min. zalecana prędkość obwodowa 8 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 25 m/s
spoiwo Galwanicznie
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału Szkło; Żeliwo; Z węglików spiekanych; Ceramika

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552600 12
EAN / GTIN 4045197287519
Numer producenta 552600 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
 
15
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
15
kamień
 
15
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką diamentową. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)
Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.