• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Unipol® do polerowania, Typ: UNI

Nr art.: 552420 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Unipol®
Zawartość 125 ml
Kolor Szare; Srebrna; Białe
Oznaczenie producenta UNIPOL® METAL POLISH
Możliwość użycia do Wszystkie metale
stopień wypolerowania polerowanie
Rodzaj produktu Pasta szlifierska
Jednostka zawartości mililitr
Wersja tuba
Platformy pasta
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552420 UNI
EAN / GTIN 4013349718617
Numer producenta 2103002102
Producent/osoba odpowiedzialna OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
5
Stal < 900 N/mm²
 
5
Stal < 1400 N/mm²
 
5
Stal < 55 HRC
 
5
Stal < 60 HRC
 
5
Stal < 67 HRC
 
5
INOX
 
5
Ti
 
5
żeliwo szare (sferoidalne)
 
5
CuZn
 
5
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Pasta polerska do czyszczenia i polerowania. Zintegrowana ochrona powierzchni trwale chroniąca przed oddziaływaniami środowiskowymi.
Do metali. Usuwa zanieczyszczenia i powłoki tlenków metali w trakcie jednej operacji.

Zastosowanie:

Do polerowania ręcznego i maszynowego.