Marking needle

Nr art.: 552311
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 552311
EAN / GTIN 4020772001582
Numer producenta 552311
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Marker needle, suitable for AMF marker Medium No. 1570MM.

Cecha szcz.:

  • needle: MMN-90R10 Ex03
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0.3 mm
  • R1: 1.0 mm
  • Weight: 3 g