Ac de marcare

Cod articol.: 552311
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 552311
EAN / GTIN 4020772001582
Număr producător 552311
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Ac de marcare, potrivit pentru marker AMF Medium nr. 1570MM.

Caracteristică:

  • Ac: MMN-90R10 Ex03
  • D1: 3 mm
  • L1: 36 mm
  • L2: 0,3 mm
  • R1: 1,0 mm
  • Greutate: 3 g