Tarcza polerska ziarno 150 (SiC), tarczy × szerokość: 60X6mm

Nr art.: 552014 60X6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

tarczy × szerokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny Karborund (SiC)
Średnica 60 mm
Średnica otworu 6 mm
Uziarnienie 150
Stopień twardości Miękkie
Maks. prędkość obrotowa 6 360 min-1
Materiał do obróbki Wszystkie metale
Opis kształtu płaskie
Szerokość 6 mm
Oznaczenie ziarnistości SiC
Spoiwo Poliuretan (PU)
Rodzaj produktu Tarcza polerska

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552014 60X6
EAN / GTIN 4045197975287
Numer producenta 552014 60X6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokoelastyczne tarcze polerskie z poliuretanu. z ziarnem szlifierskim SiC.

Zastosowanie:

Do polepszenia jakości powierzchni, efektownego szlifowania i lekkiego usuwania zadziorów. Miękkie i elastyczne wiązanie PU umożliwia dobre dopasowanie do obrabianego elementu.

Wskazówka:

Dalsze wymiary i ziarna dostępne na zamówienie.