Disco di lucidatura grana 150 (SiC) 60X6 mm

Codice art.: 552014 60X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: SiC
  • ⌀ Foro: 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo SiC
⌀ Disco 60 mm
Larghezza disco 6
⌀ Foro 6 mm
Numero massimo giri 6.360 min-1
Tipo di prodotto Disco di lucidatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 552014 60X6
EAN / GTIN 4045197975287

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dischi abrasivi in poliuretano per una lucidatura altamente elastica , incorporati con grana abrasiva al carburo di silicio.

Uso:

Per una qualità delle superfici e una levigatura migliori e lavori di sbavatura leggeri. Il legante in PU morbido ed elastico permette una buona adattabilità al pezzo.

Nota:

Altre dimensioni e granulometrie sono disponibili su richiesta. Accessori:per ⌀ Foro n. art. 55 6380 1-2, per ⌀ Foro n. art. 563415 6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi