• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Shim form T

Nr art.: 5520117
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Oznaczenie producenta TWN 423
Powierzchnia gładkie
Rodzaj produktu Podkładka
Średnica wewnętrzna min. d1 10 mm; 12 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5520117
EAN / GTIN 7291075413687
Numer producenta 5520117
Numer L L24000 1740

Opis

Opis:

  • Shim form T TWN 423