{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Denumirea producătorului | AD-AW | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | conic | |
| Diametrul capului | 5 mm | |
| Lungime cap | 10 mm | |
| Diametrul arborelui | 3 mm | |
| Lungimea tijei | 50 mm | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Maşină acţionată | Polizor drept | |
| Suport | Tijă | |
| Grad de fineţe | fin | |
| Viteză periferică recomandată min. | 10 m/s | |
| Viteză periferică recomandată max. | 30 m/s | |
| Suport de material abraziv | Ceramică | |
| Liant | ceramică | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Piatră de şlefuit | |
| Materiale abrazive | Corindon roșu (RA); corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 100 mesh | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; Oţel de îmbunătăţire | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Şlefuirea suprafeţelor; Șlefuire margini | |
| Caracteristici | Fără vibrații | |
| Standard | EN 12413 |
| Numer artykułu | 551510 SP0510 | |
| EAN / GTIN | 4027497197842 | |
| Numer producenta | A6002005103530081 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |