Minislipstift fin SP0510

Art-nr: 551510 SP0510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
307 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
finhetsgrad fin
Huvud-⌀ 5 mm
huvudlängd 10 mm
Skaft-⌀ 3 mm
skaftlängd 50 mm
Produktslag Slipstift

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 551510 SP0510
EAN/GTIN 4027497197842
Tillverkarens nummer A6002005103530081

Benämning

Utförande:

LUKAS slipstift (OSA-certifierade och provade enligt EN 12 413) är med avseende på hårdhet, bindning, kornsorter och kornstorlekar speciellt anpassade till de angivna användningssätten och till bredast möjliga tillämpningsspektrum. Den kastfria gången gör arbetet vibrationsfritt och skonar såväl människa som maskin och arbetsstycke. LUKAS slipstift är universellt användbara till kant- och ytslipning och utmärker sig genom högsta slipeffekt, lång utslitningstid och jämn ytfinhet hos materialet.
Små slipstift med blandkorn (AD-AW) av normalkorund, ädelkorund mörkröd och enkristallkorund vit (LUKAS-beteckning NDW) i kornstorlek 100 (fin). Keramisk bindning. Skaft-⌀ 3 mm, skaftlängd 50 mm.

Användningsdata:

Slipstift med hög formstabilitet är utmärkta för fin- och kantbearbetning av (härdade) verktygs- och Cr-Ni-stål inom verktygs- och formtillverkning. Rekommenderad skärhastighet 10−30 m/s.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen