• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Jednostranně přístupné plošinové schody s kolečky a madly Korrundbesch. R13 4 kroky

Nr art.: 55104
Cena za 1 ks
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 ks (z VAT)
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
Nachylenie 60 stopni
Zasada obu rąk wolnych tak
Wysokości roboczej 3 m
Szerokość podstawy 0,82 m
Głębokość podstawy 1,41 m
Maks. obciążenie powierzchni 150 kg
Liczba stopni wraz z platformą 4
Głębokość stopni 200 mm
Pokrycie stopni hliník
Wysokość 1,96 m
Wysokość platformy 0,96 m
Szerokość platformy 600 mm
Głębokość platformy 800 mm
Materiał platformy hliník
Listwa na wysokości kolan tak
Listwa dolna tak
Balustrada platformy ano
Wysokość balustrady platformy 1 000 mm
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Rodzaj produktu Podesty ze schodami
Możliwość chodzenia z jednej strony
Wykonanie stopnia stupeň
Z regulacją wysokości nie
Z platformą ano
Stałe ne
Norma DIN EN 131-7
Nośność 150 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 55104
EAN / GTIN 4031405551046
Numer producenta 055104
Numer L L90110 626
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Popis:

  • Jednostranné plošinové schody z hliníku
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 200 mm hluboké kroky
  • Prostorná plošina (600 x 800 mm)
  • S oboustranným zábradlím, 3stranným, 1 000 mm vysokým zábradlím s kolenem a základní desky
  • Dva zvedací válečky Ø 125 mm a rukojeti pro snadný pohyb z místa na místo
  • Snadná montáž (rozebraná)
  • Zábradlí jsou volitelná v souladu s normou DIN EN 131-7 na schůdcích plošinových žebříků s úhlem stoupání ≥ 60°
  • K dispozici v různých stupňovaných a platformových verzích
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3000 mm
  • Šířka základní plochy: 820 mm
  • Délka základní plochy: 1410 mm
  • Výška: 1960 mm
  • Šířka sloupce: 24 mm
  • Výška sloupce: 57 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 60 °
  • Horní vnější šířka: 682 mm
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 960 mm
  • Délka plošiny: 800 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Protiskluzová třída: R13
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Povrchová úprava korundem
  • Rozteč kroků/příček: 240 mm
  • Počet kroků/příček: 4 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 200 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 851 mm