Dwustronna płytka wymienna Trigon z ujemnym kątem luzu bocznego 6° do toczenia stali z dużymi posuwami

Nr art.: 5508895
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria DOVEIQTURN
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5508895
EAN / GTIN 7291075320374
Numer producenta 5508895
Numer L L23950 23

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiórkowanie T3P, promień naroża (RE): 1,6 mm, długość krawędzi tnącej (L): 10,86 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 15,88 mm, grubość płytki tnącej (S): 7,94 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik wiórów T3P
  • Promień narożnika (RE) 1,6 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 10,86 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 7,94 mm
  • Maksymalny posuw 3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 1,5 mm/min.