Głowice wiercące do wiertarek DCN

Nr art.: 5508339
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5508339
EAN / GTIN 7291075248012
Numer producenta 5508339
Numer L L24050 1965

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 9,8 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 9.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 9,8 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 4,3 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 9.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 5,8 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 1,5 mm