Dodatnie, trójgraniaste płytki tokarskie o kącie prześwitu 7° do obróbki wstępnej i wykańczającej miękkich materiałów obrabianych i stopów egzotycznych.

Nr art.: 5508159
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5508159
EAN / GTIN 7291075085082
Numer producenta 5508159
Numer L L23950 3103

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka SM, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 11 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 6,35 mm, grubość płytki tnącej (S): 2,38 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SM
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 2,8 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 6,35 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,38 mm
  • Maksymalny posuw 0,25 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 0,2 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,05 mm/min.