TCMT 110204-SM IC8150 Positivas, WSPs rotativas Trigon com ângulo livre de 7° para pré-acabamento e acabamento de materiais macios e ligas exóticas

N.º do artigo: 5508159
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo 5508159
EAN/GTIN 7291075085082
Número do fabricante 5508159
Número L L23950 3103

Descrição

Descrição:

WSP - Torneamento/fresagem, formador de aparas SM, raio do canto (RE) 0,4 mm, comprimento da aresta de corte (L) 11 mm, diâmetro do círculo interno (IC) 6,35 mm, espessura da pastilha de corte (S) 2,38 mm

Característica:

Formador de aparas SM Ângulo livre principal (AN) 7 graus Raio do canto (RE) 0,4 mm Comprimento da lâmina (L) 11 mm Comprimento máximo de corte (APMX) 3 mm Diâmetro do orifício de fixação (D1) 2,8 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 6,35 mm Espessura da lâmina (S) 2,38 mm Avanço máximo 0,25 mm/rev Mín. Profundidade de corte 0,2 mm Mín. Avanço de torneamento (ft(min)) 0,05 mm/rev

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a