Okrągła, dodatnia płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 7° do toczenia profilowego szerokiej gamy materiałów obrabianych w średnich warunkach.

Nr art.: 5507646
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5507646
EAN / GTIN 7291075218862
Numer producenta 5507646
Numer L L23950 2703

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka wiórowa SR, średnica koła (IC): 8 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów SR
  • Główny kąt swobodny (AN) 7 stopni
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 3,4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 8 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,45 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,3 mm/min.