Kwadratowe płytki do ciężkiej obróbki

Nr art.: 5507564
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5507564
EAN / GTIN 7291075170207
Numer producenta 5507564
Numer L L23950 2374

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka RP, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 12,7 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 12,7 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów RP
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 12,7 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Średnica otworu mocującego (D1) 5,16 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 12,7 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,5 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1,8 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,25 mm/min.