Stycznie mocowana płytka wieloostrzowa z dodatnim kątem natarcia do obróbki miękkich i twardych materiałów obrabianych z wysoką wydajnością usuwania materiału

Nr art.: 5507195
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5507195
EAN / GTIN 7291075212846
Numer producenta 5507195
Numer L L24260 95

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka HM, promień naroża (RE): 0,8 mm, kierunek (HAND): Lewa ręka, długość krawędzi tnącej (L): 11 mm, grubość płytki tnącej (S): 11,4 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów HM
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 11,4 mm
  • Maksymalny posuw 0,4 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,1 mm/min.