Płytki wymienne do narzędzi wielofunkcyjnych DR-MF z 2 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 5506624
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria MULTIFUNCTIONTOOLS
Rodzaj produktu Indexable insert for drilling

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5506624
EAN / GTIN 7291075202755
Numer producenta 5506624
Numer L L23950 318

Opis

Opis:

  • Płytki wiertarskie, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 5,6 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 5,6 mm, kąt nachylenia płytki tnącej (EPSR): 83,5 stopnia, grubość płytki skrawającej (S): 2,1 mm

Cecha szcz.:

  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Długość krawędzi tnącej (L) 5,6 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 5,6 mm
  • Wkładka skrawająca z zamkniętym kątem (EPSR) 83,5 stopni
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2,1 mm