Ściernice trzpieniowe zgrubne, AR, Typ: ZY0613

Nr art.: 550600 ZY0613
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    9,44 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    7,85 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
780 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ścierny Korund szlachetny różowy (PA)
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Średnica głowica 6 mm
Długość główki 13 mm
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 40 mm
Platformy walcowy
Zawartość 1 szt.
Jednostka napędowa Szlifierka prosta
Min. zalecana prędkość obwodowa 30 m/s
Maks. zalecana prędkość obwodowa 50 m/s
Podłoże ścierniwa ceramiczne,
Twardość K
Spoiwo ceramika
Stopień twardości Średnio twarde
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernica trzpieniowa
Do materiału stal; Staliwo
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 550600 ZY0613
EAN / GTIN 4045197239211
Numer producenta 550600 ZY0613
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym z różowego korundu szlachetnego. Wykonanie średnio twarde.
Duża ziarnistość. Długość chwytu 40 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbkistali niestopowych i niskostopowych orazstaliwa.
Zalecana prędkość skrawania 30 − 50 m/s.