Brusni čep grobi ZY0613

Št. art.: 550600 ZY0613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    1,75 € / kos
  • od 10 kos
    1,46 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
286 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Stopnja preciznosti groba
⌀ glave 6 mm
Dolžina glave 13 mm
⌀ držala 6 mm
Dolžina držala 40 mm
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 550600 ZY0613
EAN/GTIN 4045197239211

Opis

Izvedba:

Brusni čepi GARANT (s certifikatom OSA in skladni z EN 12 413) so glede trdote, veziva, vrste in velikosti zrn posebno prirejeni za navedene primere uporabe in za pokrivanje čim širšega spektra obdelav. Izjemna točnost krožnega teka zagotavlja delo brez vibracij in s tem prizanaša uporabniku, stroju in obdelovancu. Brusni čepi LUKAS so optimizirani za brušenje robov in površin in se odlikujejo z najvišjo zmogljivostjo brušenja, povezano z dolgo življenjsko dobo in enakomerno kakovostjo obdelane površine.
Keramično vezani brusni čepi z roza plemenitim korundom (AR). Srednje trda izvedba.
Groba zrnatost. Dolžina držala 40 mm.

Uporaba:

Za univerzalno obdelavo nelegiranih in nizko legiranih jekel in jeklene litine.Priporočena rezalna hitrost 30 − 50 m/s.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico