SG- do zastosowań ogólnych

Nr art.: 5505178
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5505178
EAN / GTIN 7291075100440
Numer producenta 5505178
Numer L L24050 9

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 24 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 24 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 6,43 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 10,8 mm
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 4,37 mm