• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Trójkątna, dodatnia płytka wieloostrzowa z kątem prześwitu 11°, dodatnim odprowadzaniem wiórów i niskimi siłami skrawania do toczenia wewnętrznego i obróbki wykańczającej

Nr art.: 5505154
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5505154
EAN / GTIN 7291075078206
Numer producenta 5505154
Numer L L23950 301

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, wiór R, promień naroża (RE): 0,4 mm, długość krawędzi tnącej (L): 16,5 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 3,18 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów R
  • Główny kąt swobodny (AN) 11 stopni
  • Promień narożnika (RE) 0,4 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 16,5 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 3,18 mm
  • Maksymalny posuw 0,33 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,15 mm/min.