ściernice miniaturowe,drobne drobne ZY0205

Nr art.: 550400 ZY0205
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    9,14  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    7,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
142 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: A

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość drobny
⌀ główki 2 mm
długość główki 5 mm
⌀ chwytu 3 mm
długość chwytu 30 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 550400 ZY0205
EAN / GTIN 4045197239112

Opis

Wykonanie:

Ściernice trzpieniowe GARANT (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepiszcza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe GARANT znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce krawędzi i przy szlifie powierzchniowym oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.
Ściernice trzpieniowe ze spoiwem ceramicznym z różowego korundu szlachetnego. Wykonanie średnio twarde.
Drobna ziarnistość. ⌀ chwytu 3 mm, długość chwytu 30 mm.

Zastosowanie:

Do uniwersalnej obróbkistali niestopowych i niskostopowych orazstaliwa.
Zalecana prędkość skrawania 30 − 50 m/s.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka