Petite meule sur tige fin ZY0205

Réf.: 550400 ZY0205

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    1,85 € / Unité
  • De 10 Unité
    1,54 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
951 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Degré de finesse fin
⌀ tête 2 mm
Longueur tête 5 mm
⌀ queue 3 mm
Longueur corps 30 mm
Type de produit Meule sur tige

Numéros d’identification et classifications

Référence article 550400 ZY0205
EAN / GTIN 4045197239112

Description

Exécution:

Les meules sur tige GARANT (certifiées OSA et contrôlées selon la norme EN 12 413) sont adaptées aux utilisations indiquées et à un large éventail d’applications en tenant compte du degré de dureté, du liant, de la qualité du grain et de la granulométrie. La concentricité exacte garantit un travail sans vibrations et ménage ainsi l’homme, la machine et l’outil. Les meules sur tige GARANT sont conçues de façon universelle pour la rectification des arêtes et des surfaces et sont caractérisées par un enlèvement de matière maximal associé à une longue durée de vie.
Meules sur tige agglomérées à la céramique en corindon spécial rose (AR). Exécution moyennement dure.
Grain fin. ⌀ tige 3 mm, longueur de tige 30 mm.

Utilisation:

Pour l'usinage universel de l'acier non allié et faiblement allié et l'acier moulé.
Vitesse de coupe recommandée: 30 − 50 m/s.
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier