Dwustronna, ujemna, rombowa płytka wymienna 55° do obróbki bardzo twardych materiałów przy średnich parametrach skrawania

Nr art.: 5502833
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5502833
EAN / GTIN 7291075045369
Numer producenta 5502833
Numer L L23950 3352

Opis

Opis:

  • WSP - toczenie / rowkowanie, kształtka PP, promień naroża (RE): 0,8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 11,63 mm, średnica wewnętrznego okręgu (IC): 9,52 mm, grubość płytki tnącej (S): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • Łamacz wiórów PP
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 11,63 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,5 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Grubość wkładki tnącej (S) 4,76 mm
  • Maksymalny posuw 0,3 mm/obr.
  • Minimalna głębokość skrawania 1 mm
  • Minimalna prędkość posuwu podczas toczenia (FT(min)) 0,12 mm/min.