{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HSL | |
| Oznaczenie producenta | HSL Handsägeblatt 405x2,8/2,2x25,4 PREMIUM Beton | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Średnica | 405 mm | |
| Szerokość tarczy | 2,8 mm | |
| Jednostka napędowa | Inne | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 25,4 mm | |
| Maks. grubość materiału | 150 mm | |
| Kolor | Srebrna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 38 siateczka | |
| Do materiału | Beton |
| Numer artykułu | 54902 | |
| EAN / GTIN | 9003170549028 | |
| Numer producenta | 54902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |