Pânza de ferăstrău diamantatăă 405x2,8/2,2x25,4 mm TGD

Cod articol.: 54902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie HSL
Denumirea producătorului HSL Handsägeblatt 405x2,8/2,2x25,4 PREMIUM Beton
Cuprins 1 buc.
Diametru 405 mm
Lățime disc 2,8 mm
Maşină acţionată Altele
Suport Alezaj
Diametrul găurii 25,4 mm
Grosimea materialului max. 150 mm
Culoarea argintiu
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Dimensiunea boabelor (plasă) 38 mesh
Recomandat pentru material Beton

Identificare și clasificare

Cod articol 54902
EAN / GTIN 9003170549028
Număr producător 54902
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Materiale prelucrabile: Se utilizează pe beton armat sau nearmat cu grosimi de perete de până la 15 cm. Detalii: A se utiliza în sistem cu mașini de tăiat cu combustibil, electrice sau hidraulice.

Caracteristică:

  • Formă: C77W 50088M DIAMANTKREISSAGE
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 20 - 2,8 - 10
  • Dimensiune (D x D / e x H): 405 x 2,8 / 2,2 x 25,4 mm
  • Diametru: 405 mm
  • Grosime: 2,8 mm
  • Orificiu: 25,4 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Ferăstrău manual

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere foarte rapidă, durată lungă de viață și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău manual