Ściernica do przecinania 178 x 3,0 x 22,23 mm, wygięta, A30N PREMIUM***, metal nieżelazny

Nr art.: 5485
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta PREMIUM Trennscheibe NE-Metall

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5485
EAN / GTIN 9003170054850
Numer producenta 5485
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Ściernica do przecinania PREMIUM do szlifierki kątowej to narzędzie o wysokiej wydajności, dzięki któremu cięcie metali nieżelaznych staje się dziecinnie proste.
  • Została zaprojektowana specjalnie z myślą o materiałach takich jak aluminium i zapewnia gładkie, profesjonalne cięcie przy minimalnym wysiłku.
  • Nowe parametry techniczne zapobiegają zanieczyszczeniu i stępieniu spowodowanemu ścieraniem materiału, dzięki czemu można je stosować przez szczególnie długi czas, zachowując stałą wydajność.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A 30 N – BFX A
  • Wymiary: D x U x H = 178 x 3,0 x 22,23

Zaleta:

  • Nowe parametry techniczne zapobiegają zabrudzeniom i stępieniu tarczy
  • Specyfikacja i metoda produkcji pozwalają na skrócenie czasu cięcia do minimum

Zastosowanie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – dla maksymalnej trwałości i stabilności

Materiał:

  • Metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Od 1,0 do 1,9 mm – zapewnia najszybsze cięcie i minimalne powstawanie zadziorów
  • Od 2,0 do 3,0 mm – dla maksymalnej trwałości i stabilności

Cechy szczególne:
  • Idealny do oddzielania metali nieżelaznych
  • Wyjątkowa zwrotność
  • Szczególnie długa żywotność

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych rodzajów metali nieżelaznych, takich jak na przykład aluminium, brąz aluminiowy, stopy aluminium, miedź, brąz, mosiądz, nowosrebro i tytan