Doorslijpschijf 178x3,0x22,23 mm gekarteld A30N PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 5485
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5485
EAN/GTIN 9003170054850
Nummer fabrikant 5485

Omschrijving

Omschrijving:

De nieuwe eigenschappen van deze schijf voorkomt dat ze volloopt met materiaalstof en bot wordt.

Kenmerk:

  • Form: 42 DOORSLIJPSCHIJF DOORGEZET
  • Specificatie : A 30 N- BFX A
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Nieuwe specificaties voorkomen dat de slijpschijf volloopt met materiaalstof en bot wordt
  • De specificaties en productiemethode zorgen voor zo kort mogelijke doorslijptijden
  • Verbeterde prestatie

Wir empfehlen:
  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten non-ferrometaal, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nieuwzilver en titanium

Materiaal:

Non-ferro metalen

T.b.v.:

Voor het bewerken van verschillende soorten non-ferrometalen, zoals aluminium, aluminiumbrons, aluminiumlegeringen, koper, brons, messing, nikkelzilver en titanium.

Advies:

  • 1,0 tot 1,9 mm, voor zo snel mogelijk doorslijpen en zo weinig mogelijk braamvorming
  • 2,0 tot 3,0 mm, voor een optimale standtijd en stevigheid