Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Cast − zgrubne G1225

Nr art.: 547700 G1225
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master Cast
Materiał ostrza AlTiSiN
opis kształtu Łuk ostry
⌀ główki 12 mm
długość główki 25 mm
długość całkowita 70 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547700 G1225
EAN / GTIN 4067263736714

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Brak przyczepności wiórów i doskonała jakość powierzchni.
⌀ chwytu 6mm.
Do stosowania w obróbce zgrubnej i wykańczającej. Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i mniejszego przylegania wiórów.
Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu; w przeciwnym razie również z węglików spiekanych.

  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Powłoka o bardzo dobrych parametrach dla niewielkiego obciążenia cieplnego, zwiększona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Nowoczesny substrat, zoptymalizowany pod kątem obróbki staliw.
  • wyjątkowa trwałość.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki żeliwa, stali, staliwa, stali narzędziowej i miękkich stopów tytanu.
Zoptymalizowane do obróbki twardych i kruchych materiałów odlewanych, takich jak żeliwo, stal i staliwo, stal ulepszana cieplnie i stal narzędziowa. Zarówno do obróbki ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.
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
    typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka